Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transformateur de séparation de sécurité, rail DIN, 3M, 230V AC / 12/24V AC / 15VA (1,25A/0,625A)
Les plus produits +
•Tension de sortie 12 ou 24 V AC
•De 3 à 7 modules (de 15 VA à 80 VA)
•Protège-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
Transformateur rail DIN, TRD - 12 ou 24 V AC, TRD122415 - Caractéristiques :
•Technologie : Transformateur de séparation de sécurité
•Tension / Fréquence d'alimentation : 230 V AC / 50-60 Hz
•Tension de sortie à pleine charge : 12 / 24 V AC
•Tension de sortie à faible charge : 13,5 / 27 V AC
•Puissance : 15 VA
•Courant de sortie en 12 V AC : 1,25 A ou 2 x 0,625 A
•Courant de sortie en 24 V AC : 0,625 A
•Double protection en entrée : Protection thermique : Court-circuit / Surcharge
•Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35
•Modules DIN (1M=17,5 mm) : 3M
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 - DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +50°C / 5 à 90 % RH
•Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 93 x 65 mm
•Poids brut / Poids net : 0,57 Kg / 0,56 Kg
•Conditionnement par : 1 / 20
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273110123
Trd
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
puissance apparente nominale secondaire
courant assigné secondaire
Modèle type