Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
Breveté
anti-rémanence électronique
NF S 61-937 (24V)
force de rétention : 300 kg
relais/signal NO/NF
signalisation lumineuse
Ventouse électromagnétique lumineuse 300 kg - applique
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 254 x 45 x 28 mm
- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 480 mA
- 24V DC : 240 mA
pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement
montage mural
type de tension
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane