Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V DC
•Fixation par plaques de vérin ou plaques de montage
•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse électromagnétique à encastrer série 300 Kg, EMM60035 - 12 ou 24 V DC, EMM60035 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré
•Résistance à l'effraction : 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation : 480/240 mA
•Contact Hall :
-
•Pouvoir de coupure :
-
•Indice de protection IP : IP 54 (En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice)
•Température de fonctionnement :
-15 à + 55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions (L x h x p) : Ventouse sans plaques de montage = 197 x 35,5 x 24,5 mm / avec plaques de montage = 227,6 x 35,5 x 24,5 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm
•Poids brut / Poids net : 1,7 Kg / 1,44 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113391
Emm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme