Les plus produits +
•Multi-tensions : 12 à 48 V DC automatique
•Bornes à raccordement rapide
•Système d'accroche temporaire solution mains libres
•Réversible DIN Gauche / DIN Droite
•Entrées de câbles verticales et entrée latérale
•LEDs de signalisation lumineuses avant / arrière
•Double contact de signalisation : PO / PF et PV / PD
•Indice de protection : IP54
•Gabarit de pose rigide en option
Ventouse électromagnétique en applique série 300 Kg, EH302F-HKX-KITC - 12 ou 48 V DC - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Matière : Aluminium / Acier
•Résistance à l'effraction : 300 Kg (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 à 48 V DC automatique
•Consommation : 12V DC / 590 mA - 24V DC / 330 mA - 48V DC / 180 mA
•Tension d'alimentation TLC / Consommation : 12 à 48V DC automatique / 12V DC / 3 mA - 24V DC / 5 mA - 48V DC / 9 mA
•Raccordement : Bornes à raccordement rapide - Section de fil max. 1,5 mm2
•Protections électroniques intégrées contre : Inversion de polarité / Effet de self
•Signal lumineux à LEDs : Rouge / Vert ou Vert / Rouge (Paramétrable) Verrouillé / Déverrouillé
•Contact de signalisation : Porte Ouverte / Porte Fermée (PO / PF) : Contact NO max. 60V DC / 0,5A
•Contact de signalisation : Porte Verrouillée / Porte Déverrouillée (PV / PD) : Contact CO/NO/NF max. 60V DC / 2A
•Indice de protection IP / IK : IP54 / IK10
•Température de fonctionnement :
-15 à + 55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE
•Poids brut / Poids net: 3,7 Kg / 3,2 Kg
•Conditionnement par: 1
•Code douane / Code DEEE: 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760351735224
Inclus dans le KIT:
•Ventouse EH302F-HKX, avec :
•Contreplaque : Référence : EH3-AP
•Support de pose sous traverse
•Support de pose pour contreplaque : Référence : EH3-APH
•Gabarit de pose rigide : Référence : EH3-T
•Facilite le montage de la ventouse et de ses accessoires
•Réduit le temps de pose
•Contact magnétique : Référence : EH-X
•Bornes à vis
•Contact NO max. 60V DC / 0,5A
•Section de fil max. 0,5mm2
•Capot architectural : Référence : EH3-C9006
•Couleur RAL 9006
•Équerre en Z : Référence : EH3-Z
•Équerre en L : Référence : EH3-L
Eh3