Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V DC
•Étanche IP 67
•Boîtier en acier inoxydable
•Montage frontal ou latéral
•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
•Câble de 6 mètres
Ventouse électromagnétique en applique inox en applique IP 67 série 150 / 300 Kg, EMSS600 12 ou 24 V DC, EMSS600 - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Résistance à l'effraction : 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation version simple : 400/200 mA
•Contact Hall : Contact inverseur - Max. 24 V DC / 1A
•Indice de protection IP : IP 67
•Température de fonctionnement :
-25 à + 65° C
•Longueur du câble : 6 mètres
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions ventouse (L x h x p) : 215 x 41 x 28 mm (Ø câble 4 mm)
•Dimensions contreplaque (L x h x p) : 180 x 38 x 11 mm
•Poids brut / Poids net : 2,4 Kg / 2,2 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 5
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113537
<
Ems
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme