Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique de maintien V7R, 200 N, 48V DC, EN 1155 / EN 1155/A1 / NF S 61-937, livrée avec contreplaque articulée
Les plus produits +
•Boîtier design
•Livré avec contreplaque articulée
•Accessoires de pose
Ventouse électromagnétique de maintien à rupture, V7R - 24/48 V DC , V7R20480610 - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Force de rétention : 200 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
•Tension d'alimentation : 48 V DC
•Consommation : 13 mA (0,6 W)
•Température de fonctionnement :
-15 à +55° C
•Dimensions (L x h x p) : Ventouse = 74 x 86 x 43 mm - Contreplaque = 60 x 60 x 51 mm
•Poids brut / Poids net : 0,49 Kg / 0,45 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273110727
V7
pour voir vos prix et les stocks
principe d’aimant
tension de raccordement
Type de tension
Gamme
Code Douane
Multiple de vente