Ventouse Premium 300kg - pour verrouillage de porte

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction commuter
  • Type câblage système bus
ICON

Ventouse Premium 300kg pour montage en applique 12V= ou 24V= avec signalisation de l'état par LED - conforme à la norme NFS 61937 pour déverrouillage par déclencheur manuel ou pour issue de secours

 
 

Détails du produit

Ventouse Premium 300kg très faibles consommations :
- 270mA sous 12V= - 180mA sous 24V=
Dimensions ventouse :
- Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm
Dimensions contre plaque :
- Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm
Protection électronique contre les effets de self
Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour portier audio/vidéo

fonction

commuter

Type câblage

système bus

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059029

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.