Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse applique inox 400kg 12/24VDC + signal
Force de rétention : 400 kg
montage applique en facial ou en latéral
signal NO/NF
IP68
Ventouse électromagnétique inox applique
dimensions (L x l x P) :
- ventouse (L x l x P) : 230 x 43,5 x 30 mm
- contre-plaque (L x l x P) : 185 x 45 x 12 mm
alimentation : 12/24V DC-
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane