Ventouse en applique NFS 61-937 300 kg avec LED et contact de position

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 12...24 V
  • type de construction angulaire
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Ventouse en applique NFS 61-937 300 kg avec LED et contact de position

 
 

Détails du produit

La ventouse GGM AXM300LDNF est une ventouse en applique disposant d'une force de rétention de 300 kg et intégrant une LED pour signaler son état et un contact de position pouvant remonter l'information à un équipement distant.
Cette ventouse est conforme à la norme NFS-61937 relative au DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) pour les SSI (Système de sécurité Incendie).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

300...300 N

tension de fonctionnement

12...24 V

Matière

aluminium

type de construction

angulaire

montage mural

Non

consommation d'énergie

5.76 W

type de tension

DC

Hauteur

48.4 mm

Largeur

250 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059029

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.