Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse à rupture 50kg 24V support orientable et ou fixe - contact
Livrée avec une contre-plaque (fixe et/ou articulée)
contact de position NO
rupture
force de rétention de 50 kg
Ventouse murale pour porte coupe-feu à contact - 50kg/24V
protection électronique intégrée
pas de magnétisme résiduel
alimentation : 24V
consommation : 20 mA à 80 mA (selon modèles)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane