Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse inox encastrée 300kg 12/24VDC + signal
Force de rétention : 300 kg
inox
signal NO/NF
IP68
Ventouse électromagnétique inox 300 kg - encastrable
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 228 x 38 x 28 mm
- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 500 mA
- 24V DC : 250 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane