Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse 300kg encastrée - Signal NONF - 12/24V DC - NFS 61-937
Anti-rémanence électronique
NF S 61-937 (24V)
force de rétention : 300 kg
signal NO/NF
Ventouse 300 kg - encastrée + signal NO/NF
dimensions des ventouses (L x l x P) :
- ventouse : 228 x 39 x 27 mm
- contreplaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 480 mA
- 24V DC : 240 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane