Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse magnétique applique 300kg radio - avec télécommande 433MHz
Force de rétention : 300 kg
préconisée en intérieur
jusqu'à 10 émetteurs mémorisables
haute résistance à la corrosion
applique
Ventouse radio autonome 300 kg - 433 MHz
apprentissage des télécommandes directement sur le récepteur
signalisation sonore
temps d'ouverture réglable de 01 à 10 secondes
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 254 x 45 x 28 mm
- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12V DC
consommation : 500 mA
pour voir vos prix et les stocks
Tension
Multiple de vente
Code Douane