Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse encastrée 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans
Ventouse encastrée 300kg
Freevoltage 12/24/48V DC
NF S61-937
Relais + Signal NO/NF
Anti-rémanence électronique
Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO)
Garantie 10 ans
- NF S61-937 (24-48V DC)
- Free-voltage 12-48V DC
- Force de rétention 300 kg
- Anti-rémanence électronique
- Signal NO/NF
- Pose encastrée
- Produit intérieur
- Signalisation lumineuse
Alimentation : 12/24/48V DC
Consommation :
• 12V DC : 480 mA
• 24V DC : 240 mA
• 48V DC : 120 mA
Dimensions (LxlxP) :
• Ventouse : 228 x 38 x 27 mm
• Contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane