Ventouse magnétique fine 35mm 300kg encastrée 12/24VDC + signal - NFS 61937

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 12...24 V

Ventouse fine 35 mm encastrée 300kg 12/24VDC + signal - NFS 61-937

 
 

Détails du produit

Anti-rémanence électronique
NF S 61-937 (24V)
force de rétention : 300 kg
signal NO/NF
Ventouse fine 300 kg - encastrée + signal NO/NF
dimensions des ventouses (L x l x P) :
- ventouse : 205 x 335,5 x 24,5 mm
- contreplaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 480 mA
- 24V DC : 240 mA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

tension de fonctionnement

12...24 V

type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059021

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.