Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Verrou électrique compact, applique/encastré, 5000 N, à rupture de courant, 12/24V DC, contact de signalisation porte ouverte/porte fermée
Les plus produits +
•DBU1103 : Montage universel , une seule référence (applique ou encastré)
•Sortie de câble orientable
•Compact
Verrou électromagnétique compact montage universel , DBU1103 - 12 à 24 V DC, DBU1103 - Caractéristiques :
•Montage : Applique / Encastré (vertical ou horizontal)
•Résistance au cisaillement : 5000 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillé sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V DC
•Consommation à l'appel : 600/300 mA
•Consommation en maintien : 240/120 mA
•Épaisseur du verre :
-
•Contact de signalisation : Contact Hall CO/NO/NC Information porte ouverte / fermée
•Pouvoir de coupure : 30 V DC/500 mA
•Contact reed d'opération : Intégré (pour contrôle de sortie de pêne)
•Temporisation intégrée : Empêche la sortie du pêne alors que la porte est ouverte. Déverrouillage / reverrouillage 0 ou 3 secondes
•Diamètre / course du pêne : 12,7/17 mm
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions en applique (L x l x p) : Verrou = 114 x 39 x 27 mm / Contrepartie = 114 x 20 x 27 mm
•Dimensions en encastré (L x l x p) : Corps = 114 x 27 x 35,5 mm / Têtière = 160 x 32 x 3,5 mm / Contrepartie = 27 x 90 x 3,5 m
•Poids brut / Poids net : 0,672 Kg / 0,370 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113834
Dbu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couleur de base de la gâche
type de loquet
position d'encastrement
contact à impulsion
tension de fonctionnement
type de construction
avec signal de retour
avec déverrouillage mécanique
avec dispositif de blocage
sens d'ouverture selon DIN
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane