Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Verrou électrique universel, 8000 N, à émission/rupture de courant, 12/24V DC, contact de signalisation porte ouverte/porte fermée et contact de signalisation porte verrouillée/porte déverrouillée
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 à 24 V DC
•Déverrouillage mécanique par clé (cylindre européen à prévoir)
•Accessoires de pose optionels : boîtier applique, kit porte en verre
Verrou électromagnétique universel , DBM1500EC - 12 à 24 V DC, DBM1500EC - Caractéristiques :
•Montage : Encastré (vertical ou horizontal avec pêne vers le bas)
•Résistance à l'effraction : 8000 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
•Mode de fonctionnement : Paramétrable à émission ou à rupture de courant
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V DC
•Consommation à l'appel : 900/450 mA
•Consommation en maintien : 250/125 mA
•Contact de signalisation 1 : Porte ouverte / fermée - Contact inverseur CO/NO/NC
•Contact de signalisation 2 : Porte verrouillée / déverrouillée - Contact inverseur CO/NO/NC
•Fonction contrôle de position de porte : Empêche la sortie du pêne alors que la porte est ouverte
•Tenporisations intégrées : Déverrouillage : 6 secondes / Verrouillage : 0 à 9 secondes
•Diamètre / Course du pêne : 13 mm / 15 mm
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions (l x h x p) en mm : Verrou : 200 x 25 x 33,5 mm / Contrepartie 90 x 23 x 2,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,515 Kg / 0,263 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113865
Accessoires en option :
Kit de montage en applique pour verrou électromagnétique DBM1500EC / Référence : DBM1500ECSH
•Livré avec 2 plaques de finition : une avec un emplacement pour un cylindre européen, une sans emplacement
•Dimensions (L x l x p) : 268 x 46 x 44 mm (x 2)
Kit de montage en applique pour porte en verre pour verrou électromagnétique DBM1500EC / Référence : DBM1500ECSHU
•Pour porte en verre avec une épaisseur du verre de 9 à 12 mm
•Dimensions (L x l x p) : 267 x 49 x 20 mm (x 2)
Dbm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec gâche
couleur de base de la gâche
type de loquet
contact à impulsion
position d'encastrement
tension de fonctionnement
type de construction
avec signal de retour
avec déverrouillage mécanique
avec dispositif de blocage
sens d'ouverture selon DIN
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane