Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de cont. d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT 1 porte (1 relais NO/NF) 1 lecteur format T25 (D:100 mètres) Gestion autonome sur site 1000 badges Alim. 12-24 Vcc/Vca
Centrale de contrôle d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT
• Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
• Bornier de raccordement débrochable
• Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
PROXIMAN
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
autonome
nombre max. de portes
procédé de lecture
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur