Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK+/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB

Main media
ICON

Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents 1 porte (1 relais NO/NF) Gestion 26000 badges, 7000 en temps réel (GSM) Pilotage platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Mémoire de sauvegarde Tête THEXALEC/V+ Alim. 12Vcc

 
 

Détails du produit

Centrale mono-porte gérée THEXAC14/V+ avec tête de lecture Vigik+®• Centrale mono-porte gérée à distance par PC
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 26 000 badges en lecture/écriture de la série THEXACLE. Jusqu'à 30 services VIGIK+®
• Gestion de 7 000 badges en 100% temps réel de la série THEXACLE avec bloc GSM (en option). Jusqu'à 30 services VIGIK+®
• 30 codes claviers par centrale (avec option bloc GSM)
• Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel HEXACTWEB
• Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
• Mutualise les données de plusieurs gestionnaires pour les accès communs (avec option bloc GSM)
• Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
• Mémoire de sauvegarde débrochable
• Tête de lecture THEXALEC/V+ T25 incluse (distance tête/centrale 100m max)
• Prévoir alimentation 12 Vcc
• Système anti-copie de badges

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM.
De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.
• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local
• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSM
HEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

HEXACT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

HEXACT

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

profondeur

18 mm

hauteur

59 mm

largeur

74 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.