Alimentation rail-din 12v 5a avec entrée chargeur de batterie

Main media

Alimentation rail-din 12v 5a avec entrée chargeur de batterie -25° à + 60° 100-240v ca 4u h97 x l87,8 x p54,5 mm

 
 

Détails du produit

Tout en un chargeur de batterie intégré

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation électrique pour ouvre-porte

protection contre les surcharges

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP40

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-20...60 °C

tension

12 V

type de courant

AC

Intensité

5 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.