Alimentation rail-din 5A 12vcc fixation sur aril-din 3 modules

Main media

Alimentation rail-din 5A 12vcc 220 ca 3 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63Hz Courant consommé 0.8A sous 230Vac

 
 

Détails du produit

L'alimentation rail-din 3U en 12v5A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation électrique pour ouvre-porte

protection contre les surcharges

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP40

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-20...60 °C

tension

12 V

type de courant

DC

Intensité

5 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.