Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier acier inox SSH200, 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Les plus produits +
•Compatibles boîtes d'encastrements électriques normalisées
Capteur infrarouge sans contact acier inoxydable, IRS19 / IRS38 - Accessoires, SSH200 - Caractéristiques :
•Matériel : Acier inoxydable
•Marquage plaque : Livré avec chevilles et vis de fixation pour le boîtier, vis antivandales et outil de montage pour la plaque
•Perçage plaque : Pour plaque SSP
•Dimensions (L x h x p) : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm
•Poids brut / Poids net : 0,26 Kg / 0,23 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 50
•Code douane : 8302411000
•Code EAN 13 : 3760273112752
Ssh-ssp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec entrée de câble
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Sens de montage
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
forme
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme