Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton poussoir ABS, étroit, pour pose en applique, 86 x 43 x 22/19mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte OUVERTURE PORTE
Les plus produits +
•Compatible boîte d'encastrement électrique normalisée
Bouton poussoir ABS , EXS , EXS43AP - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Matériel : ABS
•Mode de fonctionnement : Impulsionnel
•Contact : Inverseur CO/NO/NF
•Pouvoir de coupure max. : 36V / 3A
•Raccordement : Borniers à vis
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-5° à +55° C / 85 % HR
•Indice de protection IP : IP 42
•Dimensions (L x h x p) : 86 x 43 x 22/19 mm
•Poids brut / Poids net : 0,056 Kg / 0,032 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8536501199
•Code EAN 13 : 3760351750168
Exs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
avec éclairage
Matériau
Qualité du matériau
Impression
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose