Bouton poussoir panique d'alarme abs intérieur

Main media

Bouton poussoir panique d'alarme abs intérieur ou extérieur livré avec une clef de réarmement no / nf

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton poussoir de sortie/porte

libération selon EN 54-10

type A - Libération directe

pavé tactile couleur

rouge

montage encastré

Oui

montage apparent

Oui

Couleur du boîtier

gris

profondeur

20 mm

hauteur

70 mm

largeur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85024000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.