Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capteur Infrarouge IRS, D= 38 mm, 12/24V DC, Halo bleu/vert, Relais temporisé + Plaque acier inox SSP231, 80 x 80 mm, perçage D= 38 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Les plus produits +
•Capteur infrarouge : technologie sans contact (distance réglable)
•Relais temporisé programmable
•Signal d'état lumineux bleu / vert
•Compatibles boîtes d'encastrements électriques normalisées
Capteur infrarouge sans contact sur plaque carrée , IRSP201 - 12 à 24 V DC , IRS38P231 - Caractéristiques :
•Technologie : Capteur infrarouge sans contact
•Plaque de montage en acier inoxydable : Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte et Doigt" (Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande)
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V DC
•Consommation : 30 mA
•Caractéristiques du contact : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
•Distance de réaction réglable : De 3 à 12 cm
•Temporisation programmable : De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
•Signal d'état lumineux : Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
•Signal sonore (volume réglable) :
-
•Indice de protection IP : IP 65 (en face avant du bouton encastré)
•Température de fonctionnement :
-10° à +70° C
•Entraxe de fixation : 60 mm vertical
•Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 20,5 mm / ø 38 mm
•Poids brut / Poids net : 0,110 Kg / 0,097 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273112691
Accessoire en option :
Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS / Référence : SSH200
Livré avec :
•chevilles et vis de fixation pour le boîtier
•vis antivandales et outil de montage pour la plaque / Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm
Irs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
profondeur d'encastrement
Type de tension
protection au ras du mur
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme