Carte Desfire EV2 13.56MHz KRYPTO 4K format ISO

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données carte
  • Largeur 84 mm
ICON

Carte Desfire EV2 13.56MHz KRYPTO 4K format ISO

 
 

Détails du produit

Carte DESFire® EV2 13,56 MHz KRYPTO 4K format carte
Carte DESFire® EV2
Format carte ISO
Chiffrement AES128
Mémopire : 4K
Technologie : 13,56 MHz

Atrium krypto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Atrium krypto

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

carte

Profondeur

0.8 mm

Hauteur

54 mm

Largeur

84 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.