Coffret alimentation régulé 220v 12v 10a boîtier métal, batterie 7ah à prévoir

Main media

Coffret alimentation avec chargeur régulé 220v 12 v 10 a boîtier métallique, batterie 7 ah à prévoir

 
 

Détails du produit

L'incontournable boitier d'alimentation 12V10A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation électrique pour ouvre-porte

protection contre les surcharges

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

autre

montage apparent

Oui

tension

12 V

type de courant

AC

Intensité

10 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.