Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier métallique, sans batterie

Main media

Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 12 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir batterie de 17ah

 
 

Détails du produit

L'incontournable boitier d'alimentation 12V5A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation électrique pour ouvre-porte

type de courant

AC

Intensité

5 A

protection contre les surcharges

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

autre

montage apparent

Oui

tension

12 V

Info produit

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.