Lecteur HRV DESFire Ev1 et Wiegand

Main media

Détails du produit

Wiegand 26, 30 ou 44 bits
Desfire® EV1 (Badge 2 à 8 K)
signalisation lumineuse et sonore
chiffrement AES 128
Lecteur de cartes Desfire® EV1 - applique
technologie : 13,56 MHz
dimensions (L x l x H) : 163 x 82 x 26 mm
alimentation : 12V DC
consommation : 220 mA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85308000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.