Lot de 10 jetons bleu Mifare Classic 1K logo GIGAMEDIA

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé
  • Largeur 0 mm
ICON

Lot de 10 jetons bleu Mifare Classic 1K logo GIGAMEDIA

 
 

Détails du produit

Lot de 10 jetons porte clé de couleur bleue logoté GIGAMEDIA, chipset Mifare Classic 1K.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Diamètre raccord

35 mm

Profondeur

0 mm

Hauteur

5 mm

Largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.