Module option 10 entrées / 12 sorties contact sec

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 12
  • Nombre d'entrées auxiliaires 10
ICON

Module option 10 entrées / 12 sorties contact sec

 
 

Détails du produit

> Bus RS485 sécurisé vers la centrale
> Montage possible sur rail Din (ou coffret)
> Gestion de 10 entrées impédantes ou tout ou rien
> Gestion de 12 sorties de type contact sec
> Alimentation 24V (externe optionnelle)
> H 120 mm x L 200 mm x P 60 mm
H 145 mm x L 210 mm x P 65 mm (avec capot)

Ipevia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ipevia

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Module d'entrées/sorties analogique

sorties analogiques configurables

Oui

entrées analogiques configurables

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

signal de sortie configurable

Oui

sortie, tension

Oui

signal d'entrée configurable

Oui

entrée, thermo-élément

Non

sortie, courant

Oui

Profondeur

65 mm

entrée, tension

Oui

entrée, courant

Oui

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, résistance

Oui

Nombre d'entrées numériques

12

Largeur

210 mm

Hauteur

145 mm

Nombre d'entrées auxiliaires

10

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.