Périphérique de VD UC pour un lecteur, deux entrées et une sortie

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 1
  • Nombre d'entrées auxiliaires 2
ICON

Périphérique de VD UC pour un lecteur, deux entrées et une sortie

 
 

Détails du produit

> Montage possible sur rail Din
> Raccordement d'un clavier ou lecteur
> Possibilité de mettre en parallèle un second clavier pour confirmation par code
> Gestion de 2 entrées tout ou rien
> Gestion de 1 sortie contact sec
> Alimentation 15 à 30 V
> H 108 mm x L 71 mm x P 33 mm (fixation sur rail P 45 mm)

Vdip evolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vdip evolution

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Module d'entrées/sorties analogique

sorties analogiques configurables

Oui

entrées analogiques configurables

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

signal de sortie configurable

Oui

signal d'entrée configurable

Oui

entrée, thermo-élément

Non

sortie, tension

Non

sortie, courant

Non

Profondeur

32.5 mm

entrée, résistance

Non

entrée, tension

Oui

entrée, courant

Oui

entrée, thermomètre à résistance

Non

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

2

Hauteur

107.5 mm

Largeur

71 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.