Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque acier inox SSP200, 80 x 80 mm, perçage diamètre 19 mm, sans marquage de plaque
Les plus produits +
•Compatibles boîtes d'encastrements électriques normalisées
Capteur infrarouge sans contact acier inoxydable, IRS19 / IRS38 - Accessoires, SSP200 - Caractéristiques :
•Matériel : Acier inoxydable
•Marquage plaque : Sans
•Perçage plaque : Ø 19 mm
•Dimensions (L x h x p) : 80 x 80 x 1 mm
•Poids brut / Poids net : 0,057 Kg / 0,055 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 50 ou 100
•Code douane : 8302411000
•Code EAN 13 : 3760273119195
Ssh-ssp
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Couleur
Matériau
diamètre des ouvertures
Hauteur
Largeur