UTL déportée sur IP pour les modules VDIP

Main media

Caractéristiques principales

  • avec alimentation intégrée Non
ICON

Unité Centrale déportée sur IP pour les fonctions audio, vidéo, accès, supervision et programmation horaire

 
 

Détails du produit

> Interface IP entre réseau informatique et les équipements des bus de terrain RS485
> Gestion de 2 bus RS485, protocole VDIP pour gérer jusqu'à 120 lecteurs et protocole Apério pour gérer jusqu'à 15 serrures Apério par bus
> Connecteur RS232 pour communiquer avec un équipement extérieur
> Une seconde prise RJ45 avec la fonction switch
> Authentification Radius (802.1X) et support du protocole SNMP
> Contact d'ouverture de capot
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> Boîtier en ABS
> H 210 mm x L 145 mm x P 65 mm

Vdip evolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - unité de base

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

courant d'entrée max. CC

0.24 A

tension d'entrée CC

15...30 V

montage mural/direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP40

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

Profondeur

65 mm

Hauteur

145 mm

Largeur

210 mm

avec alimentation intégrée

Non

Info produit

Gamme

Vdip evolution

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.