Logiciel + dongle 80 portes pour centrale de contrôle d'accès

Main media
ICON

Logiciel + dongle 80 portes pour centrale de contrôle d'accès

 
 

Détails du produit

La gamme GGM AXCS est une gamme de dongles et logiciels élaborés pour gérer une installation de la gamme centralisée AXC.
Le
logiciel de contrôle d'accès permet de gérer l'installation grâce à une
interface intuitive et des fonctionnalités avancées. Il gère jusqu'à 15
000 personnes. Il permet notamment de créer des installations
multi-sites et multi-postes. Ce logiciel permet de coupler la
vidéosurveillance et l'intrusion. Le logiciel vous permet également une
gestion via interface web.

Axc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Axc

Code Douane

85365005

Logiciel de commande (autres)

fonction d'acquisition de données disponible

Oui

fonction de maintenance intégrée

Non

multilingue

Non

adapté au système cible SPS

Non

adapté au système cible PC

Oui

adapté au système cible HMI

Non

adapté à un autre système cible

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

bibliothèque de blocs

non disponible

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.