ALTILED/ BAES Bloc à phare étanche SATI modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - NF AEAS - corps blanc et phare orientable à 360°
Bloc à phare étanche SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Classe II - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Classe II - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 3 ans
Forte puissance pour tous les environnements
Kaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.
Altiled
pour voir vos prix et les stocks
Objet BIM
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme