ALTILED/ BAES Bloc à phare étanche adress. modulaire - 100% LED - NF AEAS

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
ICON

ALTILED/ BAES Bloc à phare étanche adress. modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - NF AEAS - corps blanc et phare orientable à 360°

 
 

Détails du produit

Bloc à phare étanche ADRESSABLE - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Classe II - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Classe II - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 3 ans

Forte puissance pour tous les environnements
Kaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.

Altiled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

3.5 W

Température de couleur

6000...6000 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK08

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

longueur d’encastrement

337 mm

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

320 mm

Longueur

108.8 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

largeur d'encastrement

166 mm

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

96 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054940

Gamme

Altiled

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.