BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boitier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.
Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Ultraled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.36

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

45...45 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Flux lumineux efficace

45...45 lm

puissance du système

0.65 W

température de couleur

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

20 m

Installation de surveillance

auto-test automatique

avec interrupteur à distance

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

230...230 V

IK

IK07

type de batterie

lithium-ion

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

longueur d’encastrement

245 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

228 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

avec télécommande

Non

largeur d'encastrement

130 mm

Appareil

non requis

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

largeur

120 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Gamme

Ultraled 2

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.