Facteur de puissance (cos phi)
0.8
Hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
convient pour une utilisation en continue
Non
convient pour la mise en veille
Non
Appareil de commande échangeable
Non
temps d'opération nominal
1...1 h
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...5 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Puissance du système
0.98 W
Température de couleur
5000...5000 K
distance de visibilité du pictogramme
20 m
avec interrupteur à distance
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
230...230 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
Longueur d’encastrement
231 mm
nombre de têtes de luminaire
2
Type
LED non interchangeable
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
Largeur d'encastrement
134 mm
Appareil
transformateur électronique
Section de conducteur
2.5 mm²
Fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de pose
en saillie et encastré