Produit reconditionné

BAES d'ambiance UltraLed 400 Reconditionné livré Sans patère

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

UltraLed 400 reconditionné livré sans patère

 
 

Détails du produit

Ultraled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.55

hauteur/profondeur d'encastrement

38 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

1.2 W

Température de couleur

5310...6020 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK08

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

280 mm

nombre de têtes de luminaire

32

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

280 mm

Nbre de pôles

2

largeur d'encastrement

90 mm

avec télécommande

Non

Appareil

non requis

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

90 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Ultraled

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.