BAPI/Bloc Autonome Portatif d'Intervention - LED - 45lm/100lm - 3h/1h

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
ICON

Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP42/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh)240x136x60

 
 

Détails du produit

Bloc portable ergonomique et facile à utiliser au design extra plat qui a la double fonction BAES ou BAPI

La gamme EDF est notre interprétation de ce que le bloc portatif doit être. Ergonomique, simple d'utilisation et de maintenance. Double fonction : BAES ou BAPI.

Edf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

autre

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

2.1 W

Température de couleur

6000...6000 K

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK10

Matériau de la verrine

sans verrine

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

28 mm

Longueur

60 mm

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

54 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059190

Gamme

Edf

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.