BT4000/ Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil)

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 101 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Largeur 53 mm

Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 6 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90 - Equipé du REPORT SATI

 
 

Détails du produit

Bt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de Test pour bloc de secours

Longueur

101 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

Hauteur

85 mm

Largeur

53 mm

Info produit

Gamme

Bt

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.