Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosses 5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 800 mAh
  • Modèle type autre
  • tension nominale 12 V
ICON

NX Batterie eclairage secours 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosses 5mm vendu par Batterie(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Batterie(s) Cette batterie est composée de 10 cellules NiCd Haute Température de la marque Arts Energy. Cette batterie a été conçue pour supporter une charge permanente (C/20 à C/15) pendant au moins 4 ans, dans des environnements à température élevée (jusqu'à +40°C). Elle est ainsi parfaitement adaptée aux équipements de secours et de sécurité Avantages de cette batterie:
- Haute énergie - Excellente durée de vie à haute température - Excellente durée de vie en charge permanente - Très bonne chargeabilité à haute température - Excellente performance en stockage - Aucune maintenance Equivalent avec 040743, URA386001, MFN00113, 954204, 805744D, 805744, 805658, 789470, 781739, 50160410063, 40743, 40562, 386001, 138765, 13765, 125322, 135744, LEG040743, 405 62

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85073020

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

0

hauteur, borne comprise

53 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

74 mm

autre désignation

autre

désignation IEC

autre

capacité

800 mAh

désignation des dimensions

autre

Diamètre raccord

0 mm

poids

232 g

Modèle type

autre

Largeur

31.5 mm

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.