Batterie BAES/ Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 600 mAh
  • Modèle type nickel-cadmium
  • tension nominale 2.4 V
ICON

BAES - Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd - Pour modèle PRIMO3 (ET) & BRIO+ (ET) Evacuation ou Habitation - Vendu par conditionnement d'1 pièce

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84714900

Multiple de vente

1

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

2

boîtier en plastique

Oui

hauteur, borne comprise

179 mm

longueur

99 mm

autre désignation

AA

capacité

600 mAh

Diamètre raccord

14.5 mm

poids

50 g

Modèle type

nickel-cadmium

largeur

14.5 mm

tension nominale

2.4 V

bloc d'accus

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.