Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 800 mAh
  • Modèle type nickel-cadmium
  • tension nominale 2.4 V
ICON

Batterie de remplacement Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 0,8Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

 
 

Détails du produit

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité
Pack de deux éléments AA HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 14x29x53
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Practice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Practice

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

53 mm

nombre de cellules

2

bloc d'accus

Oui

adapté à une charge rapide

Oui

température ambiante

0...40 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

boîtier en plastique

Oui

autre désignation

AA

Longueur

29.7 mm

désignation IEC

autre

capacité

800 mAh

désignation des dimensions

mignon

poids

47 g

Largeur

15.5 mm

Modèle type

nickel-cadmium

tension nominale

2.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.