BeamTech - BAES 1 phare SATI - 500lm/1h - IP65 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation

BAES ambiance 1 phare à LED - Boitier S - SATI - 500lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit

 
 

Détails du produit

Beamtech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

hauteur/profondeur d'encastrement

36 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

1.6 W

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

295 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

69 mm

Longueur

311 mm

Nbre de pôles

3

type de pictogramme

autre

largeur d'encastrement

139 mm

avec télécommande

Non

Appareil

non requis

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

155 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Beamtech

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.