BeamTech BAES 4 phares SATI - 2000lm/1h - IP65 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation

BAES ambiance 4 phares à LED - Boitier L - SATI - 2000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit

 
 

Détails du produit

Beamtech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.42

hauteur/profondeur d'encastrement

36 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

18384...18384 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

2 W

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

4

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

451 mm

nombre de têtes de luminaire

4

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

69 mm

Longueur

466 mm

Nbre de pôles

3

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Non

Appareil

non requis

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

310 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Beamtech

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.