Brio+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

Bloc évacuation autostestable SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - Visibilité +

 
 

Détails du produit

Bloc évacuation saillie au design ultra-plat, avec une patère translucide avec multiple pré-perçage pour une pose simple. Ce bloc est NF environnement et disponible en version adressable.

Brio+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

sans

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.5 W

Température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

225 mm

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

117 mm

Longueur

33.8 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

130 mm

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Largeur

30 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Gamme

Brio+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.