Brio+/Eco3/ Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • Couleur blanc
ICON

BRIO+/ECO3 /Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..

 
 

Détails du produit

Platine encastrement - Dimensions encas. 224x125x50 mm - Pose murale ou plafond - Equipé d'un porte-étiquette avec 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x152x39 - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

plastique

Longueur

235 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

Hauteur

147 mm

Largeur

33 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84714900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.