BrioSpot Saillie /BAES - Evac. Led - Autotes. SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - V+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

Bloc évacuation BrioSpot Saillie /BAES - Led - Autotes. SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - 1 référence pour 3 modes de pose (plafond, mural, drapeau) - Visibilité +

 
 

Détails du produit

Bloc évacuation saillie, NF environnement avec batterie long durée. Installation multi-montage sans outil par simple rotation de la patère.1 référence pour 4 types de pose : en mural, en plafond, en drapeau et en suspendu (accessoire en option). Un design unique pour une technologie de pointe.

BrioSpot S - la gamme saillie, Modernisé par ses courbes élégantes et son homogénéité de diffusion lumineuse LED, BrioSpot S s'intègre discrètement et idéalement dans les environnements les plus modernes.

Briospot s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.4

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Oui

puissance du système

0.45 W

température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

autre

IK

IK04

matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

40 mm

longueur

230 mm

Nbre de pôles

8

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

ballast électronique

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

largeur

134 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Gamme

Briospot s

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.